MUA3 7/16
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 150 mm OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00583907
No. Fabricante MUA3 7/16
Precio2,436.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 150 mm OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00583907
No. Fabricante MUA3 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,436.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUA 3-7/16 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho del anillo exterior
    4.1975 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2980 rpm
  • Serie
    MUA
  • Número de Upc del fabricante
    087796052918
  • UPC_NO
    087796052918
  • Peso
    10.33 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo