MUOA1
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.4409 pulg. OD, servicio mediano
Artículo MI #00583999
No. Fabricante MUOA1
Precio300.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.4409 pulg. OD, servicio mediano
Artículo MI #00583999
No. Fabricante MUOA1
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
Su precio$300.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUOA 1" BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    47 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    8050 rpm
  • Serie
    MUOA
  • Número de Upc del fabricante
    087796052437
  • UPC_NO
    087796052437
  • Peso
    0.86 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo