MUOA1 1/4 W/N104KR

Timken (Fafnir)
MUOA1 1/4 W/N104KR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00584004
No. Fabricante MUOA1 1/4 W/N104KR
Precio442.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MUOA1 1/4 W/N104KR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00584004
No. Fabricante MUOA1 1/4 W/N104KR
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
Precio442.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUOA 1-1/4 con N104KR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.0469 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Serie
    MUOA
  • Número de Upc del fabricante
    087796052505
  • UPC_NO
    087796052505
  • Peso
    1.77 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo