MUOA1 7/16 W/N107KR

Timken (Fafnir)
MUOA1 7/16 W/N107KR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00584007
No. Fabricante MUOA1 7/16 W/N107KR
Precio427.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MUOA1 7/16 W/N107KR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00584007
No. Fabricante MUOA1 7/16 W/N107KR
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
Su precio$427.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUOA 1-7/16 con N107KR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.0469 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Serie
    MUOA
  • Número de Upc del fabricante
    087796052567
  • UPC_NO
    087796052567
  • Peso
    1.87 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo