MUOA3 7/16 W/N307KR

Timken (Fafnir)
MUOA3 7/16 W/N307KR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 190 mm OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00584043
No. Fabricante MUOA3 7/16 W/N307KR
Precio4,843.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MUOA3 7/16 W/N307KR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 190 mm OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00584043
No. Fabricante MUOA3 7/16 W/N307KR
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
Precio4,843.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUOA 3-7/16 con N307KR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho del anillo exterior
    116 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    MUOA
  • Número de Upc del fabricante
    087796052925
  • UPC_NO
    087796052925
  • Peso
    25.97 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo