MUOB2 3/16 W/N203KRB

Timken (Fafnir)
MUOB2 3/16 W/N203KRB

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 120 mm OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00584092
No. Fabricante MUOB2 3/16 W/N203KRB
Precio1,239.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MUOB2 3/16 W/N203KRB

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 120 mm OD, Rendimiento medio
Artículo MI #00584092
No. Fabricante MUOB2 3/16 W/N203KRB
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
Precio1,239.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUOB 2-3/16 CON N203KRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho del anillo exterior
    73 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Serie
    MUOB
  • Número de Upc del fabricante
    087796052789
  • UPC_NO
    087796052789
  • Peso
    6.1 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo