Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Diámetro exterior160 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general2.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.5354 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.9375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial28500 lbf
- Capacidad de carga estática radial16000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1790 rpm
- SerieGN-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796052895
- UPC_NO087796052895
- Peso14.22 lb