Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.3750 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5906 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.7780 rpm
- SerieG-KLL
- Número de Upc del fabricante087796054745
- UPC_NO087796054745
- Peso0.49 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola