UCFC208
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00584152
No. Fabricante UCFC208
Price$186.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00584152
No. Fabricante UCFC208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$186.52/each

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC208 40MM CARRO DE FLG PILOTO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    120 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Diámetro de longitud total
    145 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2990 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 kgf
  • Longitud a través del orificio
    49.2 mm
  • Diámetro del piloto
    100 mm
  • Separación de la unidad
    41.2 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Serie
    UCFC200
  • Cojinete de repuesto
    UC208
  • Tipo de carcasa
    Gabinete de brida piloto
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    0808250143764
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo