Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior90 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior23 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieG-KLLB
- Número de Upc del fabricante087796105539
- UPC_NO087796105539
- Peso2.36 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola