Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Diámetro exterior3.9370 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general2.1875 pulg.
- Ancho del anillo exterior24 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.1875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5600 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3870 rpm
- SerieG-KLLB
- Número de Upc del fabricante087796055988
- UPC_NO087796055988
- Peso2.83 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola