Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.4375 pulg.
- Ancho del anillo exterior16 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2280 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.7610 rpm
- SerieKLL
- Número de Upc del fabricante087796054905
- UPC_NO087796054905
- Peso0.79 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola