Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.4844 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6693 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4844 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3050 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6540 rpm
- SerieKLL
- Número de Upc del fabricante087796055087
- UPC_NO087796055087
- Peso1.43 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola