1108KLL
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584210
No. Fabricante 1108KLL
Precio211.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584210
No. Fabricante 1108KLL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$211.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 KLL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5830 rpm
  • Serie
    KLL
  • Número de Upc del fabricante
    087796055438
  • UPC_NO
    087796055438
  • Peso
    1.81 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo