Motion
B-BAP1214

NTN
B-BAP1214

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 12 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #00584212
No. Fabricante B-BAP1214
Precio64.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
B-BAP1214

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 12 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #00584212
No. Fabricante B-BAP1214
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
Precio64.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B-BAP1214-5 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Línea central de base a orificio
    13 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    4547359664935
  • Número de Upc del fabricante
    4547359023367
  • Peso
    0.11 lb
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo