Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior85 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4620 rpm
- SerieKLL
- Número de Upc del fabricante087796055667
- UPC_NO087796055667
- Peso1.86 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola