1203KLL
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.1875 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 2.8125 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584218
No. Fabricante 1203KLL
Precio387.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.1875 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 2.8125 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584218
No. Fabricante 1203KLL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$387.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1203 KLL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.8125 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.8268 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.8125 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5630 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3870 rpm
  • Serie
    KLL
  • Número de Upc del fabricante
    087796055940
  • UPC_NO
    087796055940
  • Peso
    2.97 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo