UCFC209
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00584262
No. Fabricante UCFC209
Precio208.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00584262
No. Fabricante UCFC209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio208.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC209 45MM CARRO DE FLG PILOTO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    132 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Diámetro de longitud total
    160 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2090 kgf
  • Longitud a través del orificio
    49.2 mm
  • Diámetro del piloto
    105 mm
  • Separación de la unidad
    40.2 mm
  • Tamaño del perno
    M14
  • Serie
    UCFC200
  • Cojinete de repuesto
    UC209
  • Tipo de carcasa
    Gabinete de brida piloto
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    0808250150533
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo