Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2 pulg.
- Diámetro exterior3.9370 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general2.1875 pulg.
- Ancho del anillo exterior24 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.1875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5630 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2710 rpm
- SerieG-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796157217
- UPC_NO087796157217
- Peso3.49 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola