Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior47 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.3438 pulg.
- Ancho del anillo exterior14 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.3438 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.8960 rpm
- SerieKLLG
- Número de Upc del fabricante087796054417
- UPC_NO087796054417
- Peso0.45 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola