1100KLLG
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.3750 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584299
No. Fabricante 1100KLLG
Precio150.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.3750 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584299
No. Fabricante 1100KLLG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$150.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1100 KLLG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5906 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    7780 rpm
  • Serie
    KLLG
  • Número de Upc del fabricante
    087796054707
  • UPC_NO
    087796054707
  • Peso
    0.5 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo