1112KLLG
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.7500 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584312
No. Fabricante 1112KLLG
Precio1,071.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.7500 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584312
No. Fabricante 1112KLLG
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
Precio1,071.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1112 KLLG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5380 rpm
  • Serie
    KLLG
  • Número de Upc del fabricante
    087796055674
  • UPC_NO
    087796055674
  • Peso
    1.86 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo