Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 5/8 in, Rendimiento estándar, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de un labio, Relubricable, OD cilíndrico
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general2.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.4724 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.0940 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Radio de filete0.0240 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- RPM Máx.12000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327409234
- UPC_NO662327409234
- Peso0.32 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola