Descripción general
- Los cojinetes de anillo interior ancho de la serie G-KRR son los mismos que los de la serie RR y tienen una provisión para relubricación
- Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
- Incluye R-Seals con bordes acampanados que entran en contacto con firmeza con el diámetro exterior del suelo del anillo interior. El anillo interior proporciona un sellado positivo contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes y retiene eficazmente el lubricante
- Los cojinetes de la serie G-KRR están equipados con Shroud-Seals, lo que proporciona eficacia y protección adicionales
- El diseño extraancho proporciona un eje adicional y una capacidad de grasa extra grande
- La serie G-KRR tiene un diámetro exterior cilíndrico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior47 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.3438 pulg.
- Ancho del anillo exterior14 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.3438 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6270 rpm
- SerieG-KRR
- Número de Upc del fabricante087796054455
- UPC_NO087796054455
- Peso0.45 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola