G1100KRR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.3750 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584338
No. Fabricante G1100KRR
Precio179.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.3750 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584338
No. Fabricante G1100KRR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio179.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1100 KRR BRG
  • Los cojinetes de anillo interior ancho de la serie G-KRR son los mismos que los de la serie RR y tienen una provisión para relubricación
  • Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
  • Incluye R-Seals con bordes acampanados que entran en contacto con firmeza con el diámetro exterior del suelo del anillo interior. El anillo interior proporciona un sellado positivo contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes y retiene eficazmente el lubricante
  • Los cojinetes de la serie G-KRR están equipados con Shroud-Seals, lo que proporciona eficacia y protección adicionales
  • El diseño extraancho proporciona un eje adicional y una capacidad de grasa extra grande
  • La serie G-KRR tiene un diámetro exterior cilíndrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5906 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4540 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    G-KRR
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796054776
  • UPC_NO
    087796054776
  • Peso
    0.51 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo