G1102KRR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.1250 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584344
No. Fabricante G1102KRR
Precio206.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.1250 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584344
No. Fabricante G1102KRR
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
Su precio$206.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1102 KRR BRG
  • Los cojinetes de anillo interior ancho de la serie G-KRR son los mismos que los de la serie RR y tienen una provisión para relubricación
  • Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
  • Incluye R-Seals con bordes acampanados que entran en contacto con firmeza con el diámetro exterior del suelo del anillo interior. El anillo interior proporciona un sellado positivo contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes y retiene eficazmente el lubricante
  • Los cojinetes de la serie G-KRR están equipados con Shroud-Seals, lo que proporciona eficacia y protección adicionales
  • El diseño extraancho proporciona un eje adicional y una capacidad de grasa extra grande
  • La serie G-KRR tiene un diámetro exterior cilíndrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2280 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Serie
    G-KRR
  • Número de Upc del fabricante
    087796054868
  • UPC_NO
    087796054868
  • Peso
    0.89 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo