G1110KRR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.6250 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584359
No. Fabricante G1110KRR
Precio350.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.6250 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584359
No. Fabricante G1110KRR
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
Precio350.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1110 KRR BRG
  • Los cojinetes de anillo interior ancho de la serie G-KRR son los mismos que los de la serie RR y tienen una provisión para relubricación
  • Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
  • Incluye R-Seals con bordes acampanados que entran en contacto con firmeza con el diámetro exterior del suelo del anillo interior. El anillo interior proporciona un sellado positivo contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes y retiene eficazmente el lubricante
  • Los cojinetes de la serie G-KRR están equipados con Shroud-Seals, lo que proporciona eficacia y protección adicionales
  • El diseño extraancho proporciona un eje adicional y una capacidad de grasa extra grande
  • La serie G-KRR tiene un diámetro exterior cilíndrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2690 rpm
  • Serie
    G-KRR
  • Número de Upc del fabricante
    087796055575
  • UPC_NO
    087796055575
  • Peso
    1.98 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo