UELS209-110LD1NR

NTN
UELS209-110LD1NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-5/8 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 2.2165 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584360
No. Fabricante UELS209-110LD1NR
Precio167.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELS209-110LD1NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-5/8 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 2.2165 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584360
No. Fabricante UELS209-110LD1NR
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
Precio167.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UELS209-110LD1NR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3465 pulg.
  • Autorización interna
    CN
  • Ancho general
    2.2165 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.8661 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.6850 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24 UNF
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359792607
  • UPC_NO
    4547359792607
  • Peso
    2.05 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo