G1115KRR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584368
No. Fabricante G1115KRR
Price292.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584368
No. Fabricante G1115KRR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$292.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1115 KRR BRG
  • Los cojinetes de anillo interior ancho de la serie G-KRR son los mismos que los de la serie RR y tienen una provisión para relubricación
  • Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
  • Incluye R-Seals con bordes acampanados que entran en contacto con firmeza con el diámetro exterior del suelo del anillo interior. El anillo interior proporciona un sellado positivo contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes y retiene eficazmente el lubricante
  • Los cojinetes de la serie G-KRR están equipados con Shroud-Seals, lo que proporciona eficacia y protección adicionales
  • El diseño extraancho proporciona un eje adicional y una capacidad de grasa extra grande
  • La serie G-KRR tiene un diámetro exterior cilíndrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.9375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    G-KRR
  • Número de Upc del fabricante
    087796055834
  • UPC_NO
    087796055834
  • Peso
    2.18 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo