G1008KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.5000 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 1.0938 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584378
No. Fabricante G1008KRRB
Precio94.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.5000 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 1.0938 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584378
No. Fabricante G1008KRRB
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
Su precio$94.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1008 KRRB BRG
  • Los cojinetes de anillo interior ancho de la serie G-KRRB son los mismos que los de la serie RRB y tienen una provisión para la relubricación
  • Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
  • Incluye R-Seals con bordes acampanados que entran en contacto con firmeza con el diámetro exterior del suelo del anillo interior. El anillo interior proporciona un sellado positivo contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes y retiene eficazmente el lubricante
  • Los cojinetes de la serie G-KRRB están equipados con Shroud-Seals, lo que proporciona eficacia y protección adicionales
  • El diseño extraancho proporciona un eje adicional y una capacidad de grasa extra grande
  • La serie G-KRRB tiene un diámetro exterior esférico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5748 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.0938 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4724 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.0938 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6140 rpm
  • Serie
    G-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796054301
  • UPC_NO
    087796054301
  • Peso
    0.34 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo