Descripción general
- Los cojinetes de anillo interior ancho de la serie G-KRRB son los mismos que los de la serie RRB y tienen una provisión para la relubricación
- Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
- Incluye R-Seals con bordes acampanados que entran en contacto con firmeza con el diámetro exterior del suelo del anillo interior. El anillo interior proporciona un sellado positivo contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes y retiene eficazmente el lubricante
- Los cojinetes de la serie G-KRRB están equipados con Shroud-Seals, lo que proporciona eficacia y protección adicionales
- El diseño extraancho proporciona un eje adicional y una capacidad de grasa extra grande
- La serie G-KRRB tiene un diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior1.5748 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.0938 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.4724 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.0938 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de selloSello de cubierta
- SerieG-KRRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796054356
- UPC_NO087796054356
- Peso0.31 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola