Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno11/16 pulg.
- Diámetro exterior1.5748 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.0938 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.4720 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.0938 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieG-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796102453
- UPC_NO087796102453
- Peso0.29 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola