Motion
G1012-KRR-B-AS2/V

INA (Schaeffler)
G1012-KRR-B-AS2/V

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.7188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584390
No. Fabricante G1012-KRR-B-AS2/V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
G1012-KRR-B-AS2/V

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.7188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584390
No. Fabricante G1012-KRR-B-AS2/V
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE PLAQUITA RADIAL G1012-KRR-B-AS2/V BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    1.7188 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6540 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.7204 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    G..-KRR-B-AS2
  • UPC_NO
    4054362366300
  • Peso
    0.55 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo