Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno35 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 146 mm a 172 mm
- Línea central de base a orificio56 mm
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total105 mm
- Longitud total210 mm
- Ancho de la base56 mm
- Ancho general57 mm
- Tamaño del pernoM14
- Capacidad de carga dinámica radial3400 kgf
- Capacidad de carga estática radial1960 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUCP300
- Cojinete de repuestoUC307
- UPC_NO0808250188956
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas