Descripción general
- Los cojinetes de anillo interior ancho de la serie G-KRRB son los mismos que los de la serie RRB y tienen una provisión para la relubricación
- Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
- Incluye R-Seals con bordes acampanados que entran en contacto con firmeza con el diámetro exterior del suelo del anillo interior. El anillo interior proporciona un sellado positivo contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes y retiene eficazmente el lubricante
- Los cojinetes de la serie G-KRRB están equipados con Shroud-Seals, lo que proporciona eficacia y protección adicionales
- El diseño extraancho proporciona un eje adicional y una capacidad de grasa extra grande
- La serie G-KRRB tiene un diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.3750 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5906 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4540 rpm
- SerieG-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796054592
- UPC_NO087796054592
- Peso0.53 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola