Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6690 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUG200
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO0808250104154
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola