G1101KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0625 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584410
No. Fabricante G1101KRRB
Precio193.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0625 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584410
No. Fabricante G1101KRRB
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
Su precio$193.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1101 KRRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2280 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Serie
    G-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796054813
  • UPC_NO
    087796054813
  • Peso
    0.92 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo