Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Autorización internaCN
- Ancho general1.9055 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Ancho del anillo exterior0.7480 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho del anillo interior1.4370 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Radio de filete0.0394 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial4384 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4900 rpm
- Tipo de selloContacto
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo5/16-24 UNF
- Número de pieza del dispositivo de bloqueoEL206-104
- SerieUEL2
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359507294
- UPC_NO4547359507294
- Peso0.8 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.