G1105KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.3125 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.4844 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584425
No. Fabricante G1105KRRB
Precio135.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.3125 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.4844 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584425
No. Fabricante G1105KRRB
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
Precio135.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1105 KRRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8346 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.4844 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7480 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4844 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3270 rpm
  • Serie
    G-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796055209
  • UPC_NO
    087796055209
  • Peso
    1.36 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo