G1107KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.4844 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584432
No. Fabricante G1107KRRB
Precio117.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.4844 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584432
No. Fabricante G1107KRRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$117.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1107 KRRB BRG
  • Los cojinetes de anillo interior ancho de la serie G-KRRB son los mismos que los de la serie RRB y tienen una provisión para la relubricación
  • Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
  • Incluye R-Seals con bordes acampanados que entran en contacto con firmeza con el diámetro exterior del suelo del anillo interior. El anillo interior proporciona un sellado positivo contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes y retiene eficazmente el lubricante
  • Los cojinetes de la serie G-KRRB están equipados con Shroud-Seals, lo que proporciona eficacia y protección adicionales
  • El diseño extraancho proporciona un eje adicional y una capacidad de grasa extra grande
  • La serie G-KRRB tiene un diámetro exterior esférico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8346 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.4844 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7480 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4844 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    G-KRRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796055407
  • UPC_NO
    087796055407
  • Peso
    1.24 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo