Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-9/16 pulg.
- Diámetro exterior3.1496 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior21 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de selloSello de cubierta
- SerieG-KRRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796055544
- UPC_NO087796055544
- Peso1.7 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola