Descripción general
Descripción del fabricante
G 1111 KRRB BRG
- Los cojinetes de anillo interior ancho de la serie G-KRRB son los mismos que los de la serie RRB y tienen una provisión para la relubricación
- Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
- Incluye R-Seals con bordes acampanados que entran en contacto con firmeza con el diámetro exterior del suelo del anillo interior. El anillo interior proporciona un sellado positivo contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes y retiene eficazmente el lubricante
- Los cojinetes de la serie G-KRRB están equipados con Shroud-Seals, lo que proporciona eficacia y protección adicionales
- El diseño extraancho proporciona un eje adicional y una capacidad de grasa extra grande
- La serie G-KRRB tiene un diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior85 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4100 rpm
- Tipo de selloSello de cubierta
- SerieG-KRRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796055650
- UPC_NO087796055650
- Peso1.94 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad