UEL210-115D1

NTN
UEL210-115D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.4685 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584459
No. Fabricante UEL210-115D1
Price$178.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL210-115D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.4685 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584459
No. Fabricante UEL210-115D1
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
Su precio$178.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UEL210-115D1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5433 pulg.
  • Autorización interna
    CN
  • Ancho general
    2.4685 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.9449 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.9370 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7868 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24 UNF
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL210-115
  • Serie
    UEL2
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359507409
  • UPC_NO
    4547359507409
  • Peso
    2.379 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo