G1204KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 2.4375 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584472
No. Fabricante G1204KRRB
Precio549.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 2.4375 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584472
No. Fabricante G1204KRRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$549.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1204 KRRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.0630 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    2.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6950 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    G-KRRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796056046
  • UPC_NO
    087796056046
  • Peso
    4.5 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo