G1206KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.3750 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 2.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584477
No. Fabricante G1206KRRB
Precio500.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.3750 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 2.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584477
No. Fabricante G1206KRRB
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
Su precio$500.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1206 KRRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.0630 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.4375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6950 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Serie
    G-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796056053
  • UPC_NO
    087796056053
  • Peso
    4.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo