G1207-KRR-B-AS2/V-FA106

INA (Schaeffler)
G1207-KRR-B-AS2/V-FA106

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2.4375 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584481
No. Fabricante G1207-KRR-B-AS2/V-FA106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
G1207-KRR-B-AS2/V-FA106

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2.4375 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584481
No. Fabricante G1207-KRR-B-AS2/V-FA106
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO RADIAL G1207-KRR-B-AS2/V-FA106

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1420 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    3.0669 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    G..-KRR-B-AS2
  • UPC_NO
    4054362366904
  • Peso
    4.75 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo