UEL212-207D1

NTN
UEL212-207D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 3.0630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584482
No. Fabricante UEL212-207D1
Precio280.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL212-207D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 3.0630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00584482
No. Fabricante UEL212-207D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio280.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UEL212-207D1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Autorización interna
    CN
  • Ancho general
    3.0630 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.0630 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    2.4370 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11803 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8093 lbf
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24 UNF
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL212-207
  • Serie
    UEL2
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359507461
  • UPC_NO
    4547359507461
  • Peso
    3.88 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo