Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-5/8 pulg.
- Diámetro exterior4.9213 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general2.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.1020 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.6875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial8500 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1790 rpm
- SerieG-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796056145
- UPC_NO087796056145
- Peso5.91 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola