Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.3750 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5906 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4540 rpm
- SerieKRR
- Número de Upc del fabricante087796054554
- UPC_NO087796054554
- Peso0.56 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola