1114KRR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.8750 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584539
No. Fabricante 1114KRR
Precio221.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.8750 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584539
No. Fabricante 1114KRR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$221.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1114 KRR BRG
  • Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
  • Cuentan con sellos R con bordes acampanados que entran en contacto firme con el diámetro exterior del suelo del anillo interior
  • R-Seals proporciona un sellado positivo contra la suciedad y otros contaminantes al tiempo que retiene el lubricante de forma eficaz
  • Equipado con Shroud-Seals, que proporcionan eficacia y protección adicionales
  • El diseño extraancho proporciona soporte adicional para el eje y una capacidad de grasa extra grande
  • La serie KRR tiene un diámetro exterior cilíndrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.9375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Serie
    KRR
  • Número de Upc del fabricante
    087796055773
  • UPC_NO
    087796055773
  • Peso
    2.23 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo